{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Merilno območje | 0 mm - 25 mm | |
| Odčitavanje | 0,001 mm | |
| Točnost | 2 µm | |
| ⌀ vretena | 6,35 mm | |
| ⌀ merilnega bobna | 18 mm | |
| Fina raglja | Da | |
| Utrditev | da | |
| Merilno orodje | analogni | |
| Masa | 0,175 kg | |
| Pakiranje | čvrsta škatla | |
| Vrsta izdelka | Bügelmessschraube |
| Številka izdelka | L40010 5654 | |
| EAN/GTIN | 4946368103006 | |
| Številka proizvajalca | 103-137 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |