Noniusovo merilo, trenutno vpenjanje, 0-150 mm/0-6″, 0,05 mm, metrično/palčno

Št. art.: L40010 5406
Cena na 1 kos
Cena velja do 31. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Preklop odčitavanja: mm / Inch
  • Globinski omejevalnik: flach
  • Material: Plemenito jeklo, INOX
  • Tabela navojev: Tabela pomičnih meril
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
Merilno območje 0 mm - 150 mm
Odčitavanje 0,05 mm
Odčitavanje 0,002 col
Preklop odčitavanja mm / Inch
Delitev 0,05 mm
Delitev 1/128 col
Točnost 0,05 mm
Z globinskim omejevalnikom nein
Globinski omejevalnik flach
Utrditev vzmetena hitra nastavitev zateznega momenta
Dolžina konic 40 mm
Dolžina križnih konic 17 mm
Merilno orodje analogni
Material Plemenito jeklo, INOX
Tabela navojev Tabela pomičnih meril
Masa 142 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka L40010 5406
EAN/GTIN 4946368110554
Številka proizvajalca 531-122
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Izvedba:

Merilno območje: 0 – 150 mm / 0 – 6 col.
Korak številk: ±0,05 mm.
Natančnost: 0,05 mm/1/128 cole.

Opis:

Ta čeljusti se premikajo le, če se sproži vzmetna nastavitev momenta.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 0-150
Merilno območje: 0-150 mm
Vrednost stopnjevanja: 0,05 mm/ 1/28″
Mejna vrednost merilnega odstopanja E MPE: ±0,05 mm
Masa: 470
Inč/Metrični: Metrični/Inč
Obseg dobave: Dobavljeno v škatli

Ustreznih izdelkov