Opis:
Funkcionalen in tehnično inovativen model KP40 uporabniku zagotavlja dobro zaščito in vrhunsko udobje. Debel silikonski gel se prilagodi kolenski čašici in zagotavlja neprekosljivo udobje, medtem ko trpežna PVC prevleka, odporna na obrabo, zagotavlja popolno zaščito in daljšo življenjsko dobo. Lupina je oblikovana tako, da zagotavlja dobro stabilnost, saj težo enakomerno porazdeli na veliko površino. Nastavljivi trakovi omogočajo veliko prilagodljivost pri prileganju, hkrati pa zagotavljajo udobje na zadnjem delu noge.
Lastnosti:
- Trdna PVC lupina, odporna proti obrabi
- Gosti silikonski gel se prilagodi vaši kolenski čaši.
- Ergonomsko oblikovani in testirani trakovi preprečijo stiskanje na zadnji strani noge uporabnika
- Maloprodajna embalaža za prodajo na drobno
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
- 21.5cm x 18.5cm
- Ta izdelek se prodaja v parih
Standard:
- EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 1 Level 1
Material:
Material: PVC lupina; Najlon; EVA pena; Neopren;