Pisalo M4 z rubinasto kroglico 1,0 mm, 01-M4-R1-L19.5-ML5-SS0.7-BS7

Št. art.: K651700
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
Številka izdelka K651700
Številka proizvajalca K651700
L-število L40700 130964
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Lastnosti:

  • ⌀ za pin ključ: 2,0
  • Osnova ∅ : 7,0
  • Koda, kratka oblika sistema: 01-M4-R1-L19,5-ML5-SS0,7-BS7, spajkane komponente
  • Učinkovita dolžina: 5
  • Navoj: M4
  • Razred v skladu z DIN 5401: Razred 5
  • Žogica ∅ : 1,0
  • Material žoge: Rubin
  • Dolžina: 19,5
  • Material, osnovno telo: iz nerjavečega jekla
  • Material držala: iz nerjavečega jekla
  • Renishaw članek št.: A-5000-7545
  • Drog ∅ : 0,7
  • Način povezave: Spajkani