Podporni nosilec 170,0 mm, serija CMM pritrdilnih elementov eco-fix+plus

Št. art.: K551248
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
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka K551248
Številka proizvajalca K551248
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Da bi vedno zagotovili pravilno višino, so na voljo fiksni in nastavljivi lokacijski zatiči različnih dolžin. Nastavki različnih velikosti omogočajo pravilno pozicioniranje, kadar mreža osnovne plošče ni usklajena z obdelovancem.

Lastnosti:

  • Uporaba: KMG
  • Opis: Montažni nosilec 170 mm
    Za montažo na pozicijske vijake za ustvarjanje prostih položajev v prostoru, npr. za nameščanje vpenjalnih elementov neposredno na podporno točko.
  • Širina 1: 25
  • Nit 1: M6
  • Višina 1: 15
  • Dolžina 1: 170
  • Količina: 1
  • Širina utora: 8
  • Ponudba izdelkov: eco-fixplus
  • Sestavni del sistema: Elementi nadgradnje