Hidravlično vreteno z ročnim upravljanjem vzvoda v primeru, do 4 t vlečna sila (dimenzija navoja )

Št. art.: K-8-HP-621
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka K-8-HP-621
EAN/GTIN 4021176041396
Številka proizvajalca K-8-HP-621
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Hidravlično vreteno z ročnim upravljanjem v ohišju je primerno za izvleko posebej tesnih ležajev, zobnikov in diskov z izvlečno silo do 21 ton. Zaradi vgrajene hidravlike za mazanje zunanja črpalka ni potrebna. Ročico črpalke je mogoče zasukati za 360°. S pomočjo pritrdilnega obroča se lahko hidravlično vreteno uporablja tudi za sestavne dele z običajno prečno luknjo.
  • Hidravlično vreteno zagotavlja enostavno in nadzorovano odstranjevanje posebej tesnih delov z malo truda
  • Bistveno skrajšanje časa demontaže zaradi hitrega in enostavnega rokovanja

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • maks. Navor [ft lb]: 0,00
  • maks. Natezna sila [kN]: 40kN
  • maks. Natezna sila [t]: 4 t
  • maks. Sila vlečenja [US t. sh.]: 4:41
  • Rezervni deli so na voljo: Da
  • Velikost navoja vretena: ...
  • Hod [mm]: 52

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov