Varčno pakiranje WypAll® čistilne krpe posoda za razdeljevanje 5 kosov

Št. art.: GG9291 W
Nov izdelek
Nastavi ceno 5 kos (0,51 € / 1 Abrisse)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Čistilne krpe – dozirna posoda
Število krp 5 × 90
Širina 270 mm
Dolžina 270 mm
Vrsta izdelka Papirne čistilne krpe

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG9291 W

Opis

Izvedba:

Čistilni robčki WypAll® Power Clean™ so predhodno namočeni, zato ponujajo mobilno in priročno rešitev za čiščenje, ki ne potrebuje dodatnega mila, gela ali vode. Idealne so za čiščenje rok ter redno čiščenje orodij in strojev. Robčki so pakirani v praktični posodi z osrednjo odprtino za odvzemanje, ki omogoča posamično jemanje.

Opis:

  • Vsaka posoda vsebuje 90 zelenih, 1-slojnih predhodno namočenih čistilnih robčkov WyPall® Power Clean™.
  • Večnamenske čistilne krpe, idealne za ročno čiščenje in industrijsko rutinsko čiščenje orodij in strojev.
  • Čistilne krpe WyPall® Power Clean™ so predhodno navlažene, tako da milo, gel ali voda niso več potrebni.
  • Vsaka industrijska čistilna krpa ima grobo stran za drgnjenje in gladko stran za čiščenje in površinsko obdelavo.
  • Industrijske čistilne krpe so pakirane v centralnem vsebniku za odvzemanje, tako da jih je mogoče posamično jemati, da se zmanjša količina odpadkov in zagotovi higiena.

Obseg dobave:

1 dozirnik × 90 zelenih čistilnih krp.
Vsebina 5 paketov

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov