Varčno pakiranje tekstilna torba za orodje na kolesih z vponko

Št. art.: GG6048 500X320
Nov izdelek
Nastavi ceno 3 kos (9,86 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
79 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina × širina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Način shranjevanja orodja: Žepi

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 500 mm
Širina 320 mm
Način shranjevanja orodja Žepi
Material žepov za orodje 12
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje
USP1 Tekstilne torbe za orodje na kolesih z vponko

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG6048 500X320
EAN/GTIN 4069515051637
Številka proizvajalca GG6048 500X320
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kakovostne tekstilne torbe za orodje kot spremljevalec pri vsakodnevnih nalogah. Z odsevnimi trakovi za dobro vidnost.
S profilno prišitimi, različno velikimi žepi za orodje in z zavihkom, možnost zvitja. Nastavljiv varnostni trak in vponka iz umetne mase za enoročno zapiranje in odpiranje omogočata varno namestitev orodja.

Material:

Iz robustne poliestrske tkanine.

Obseg dobave:

3 kosi tekstilna torbe za orodje na kolesa št. 692255 500X320.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov