Komplet 5× orodje za snemanje kabelskih plaščev

Št. art.: GG6016 8-13
Nov izdelek
Nastavi ceno 5 kos (11,89 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
122 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ kabla (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Universal št. 12
celotna dolžina 124 mm
za ⌀ kabla 8 mm - 13 mm
Prevleka TiN
Vrsta izdelka nožasta
USP1 5 × orodje za snemanje kabelskih plaščev

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG6016 8-13

Opis

Izvedba:

Votel ročaj iz umetne mase, z zalitimi noži. Enostavno snemanje kabelskih plaščev v dozah. Rezilo noža je opremljeno s prevleko TiN za daljšo življenjsko dobo.
Z noži za okrogel rez.

Obseg dobave:

5 x orodje za snemanje kabelskih plaščev art. 728050 vel. 8–13.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov