{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | GARANT Master Uni | |
| Vrsta ozobja | Neenakomerno ozobljenje | |
| Stopnja preciznosti ozobljenja | sredstvo | |
| Rezalni material | Karbidna trdina | |
| Opis oblike | Krogla | |
| ⌀ glave | 12 mm | |
| Dolžina glave | 10 mm | |
| Celotna dolžina | 51 mm | |
| Vsebina | 10 | |
| ⌀ držala | 6 mm | |
| Vrsta izdelka | Roto rezkar |
| Številka izdelka | GG5220 D1210 | |
| EAN/GTIN | 4067263135845 | |
| Številka proizvajalca | GG5220 D1210 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |