{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | GARANT Master Uni | |
| Vrsta ozobja | Neenakomerno ozobljenje | |
| Stopnja preciznosti ozobljenja | sredstvo | |
| Rezalni material | Karbidna trdina | |
| Opis oblike | Valjasto-okrogel (WRC) | |
| ⌀ glave | 16 mm | |
| Dolžina glave | 25 mm | |
| Celotna dolžina | 65 mm | |
| Vsebina | 10 | |
| ⌀ držala | 6 mm | |
| Vrsta izdelka | Roto rezkar |
| Številka izdelka | GG5220 C1625 | |
| EAN/GTIN | 4067263137177 | |
| Številka proizvajalca | GG5220 C1625 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |