{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Standard | EG II | |
| Dolžina traku | 3 m | |
| Širina traku | 16 mm | |
| Dolžina ohišja | 63 mm | |
| Širina ohišja | 24 mm | |
| Višina ohišja | 63 mm | |
| Vrsta izdelka | Žepni merilni trak | |
| USP1 | Merilni trak z okencem 10 kosov |
| Številka izdelka | GG4605 3 | |
| EAN/GTIN | 4069515042680 | |
| Številka proizvajalca | GG4605 3 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |