CCMT obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 30 kosov, HB7035-2, Velikost: 09T302

Št. art.: GG2809 09T302
Nov izdelek
Nastavi ceno 30 kos (5,17 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst HB7035-2
Rezalni pogoji močno prekinjen
Lomilec odrezkov SM
število kosov 30
Globina reza ap 0,3 mm - 2 mm
Podajanje f 0,08 mm/v - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 80 mm/min - 290 mm/min
Vsebina 260148 HB7035-2
ISO-oznaka obračalne ploščice CCMT 09T302
Radij rezila 0,2 mm
Rezalni material Karbidna trdina
Glavna uporaba P
Globina reza ap min 0,15 mm
Globina reza ap maks 3,25 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave fina obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG2809 09T302
EAN/GTIN 4067263092278
Številka proizvajalca GG2809 09T302
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov