{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ⌀ rezila DC | 18 mm | |
| Prevleka | AlCrN | |
| Rezalni material | VHM | |
| Standard | DIN 6527 | |
| Tip | N | |
| Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
| Število zob Z | 3 | |
| Kot spirale | 45 stopinj | |
| Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
| Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3 × D pri robljenju | |
| Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
| Dolžina rezil Lc | 32 mm | |
| Celotna dolžina L | 92 mm | |
| ⌀ držala Ds | 18 mm | |
| Oblika držala | HB | |
| Širina posnetja vogala pri 45° | 0,4 mm | |
| Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
| Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
| Podajanje fz za robljenje v jeklo < 750 N/mm2 | 0,15 mm | |
| Vsebina | 5 | |
| Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
| Številka izdelka | GG1296 18 | |
| EAN/GTIN | 4045197908025 | |
| Številka proizvajalca | GG1296 18 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |