Varčno pakiranje kratki sveder HSS-E s prevleko TiAlN., 10 kos

Št. art.: GG1115 1
Nov izdelek
Nastavi ceno 10 kos (3,39 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Premer DC h8 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 1897
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 118
  • Držalo: cilindrično držalo

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 1 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material HSS E
Standard DIN 1897
Toleranca nazivnega ⌀ h8
Kot konice 118 stopinj
Držalo cilindrično držalo
Število rezil Z 2
Notranje hlajenje ne
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 4,5 mm
Dolžina utorov Lc 6 mm
Celotna dolžina L 26 mm
⌀ držala Ds 1 mm
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,02 mm/v
Barvni prstan zelena
Vsebina 10
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG1115 1
EAN/GTIN 4069515042529
Številka proizvajalca GG1115 1
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
75
Al (kratki odrezki)
N
65
Al > 10% Si
N
60
Jeklo < 500 N/mm
P
50
Jeklo < 750 N/mm
P
40
Jeklo < 900 N/mm
P
35
Jeklo < 1100 N/mm
P
16
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Natančne izvrtine zaradi visoke točnosti krožnega teka in posebnega profila utora za odrezke.
Od velikosti 2,4 mm s konico oblike C.
Kot art. 113265.

Prednosti:

Idealni svedri za izvrtine manjših globin (pribl. 2 − 4 × D) na NC-strojih in avtomatih.

Priporočilo:

Maksimalna globina vrtanja:
L2 = LC – 1,5 × DC.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov