simturn GX vpenjalno držalo, jeklo, zunanja obdelava, največja globina vrezovanja, 20 x 20 mm, tmax=26 mm, L=125 mm

Št. art.: G26.2020.03 R
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka G26.2020.03 R
EAN/GTIN 4069769184136
Številka proizvajalca AMUV
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn GX vpenjalno držalo
Jeklo, zunanja obdelava, največja globina vrezovanja
20 x 20 mm, tmax=26 mm, L=125 mm

Tehnični parametri:

  • h1 = 20,0 mm (toleranca js14)
  • Vijak = ATJ7
  • tmax = 26,0 mm
  • L2 = 44,0 mm
  • h2 = 7,0 mm
  • Vijačnik = SW6
  • w≤ = 4,0 mm
  • w≥ = 3,0 mm
  • b = 20,0 mm
  • h = 20,0 mm
  • f1 = 18,5 mm
  • L1 = 125,0 mm