Komplet digitalnih merilnikov sile SAUTER FS 2-100KRY1

Št. art.: FS 2-100KRY1
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
Vrsta izdelka Merilniki moči

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka FS 2-100KRY1
EAN/GTIN 4045761358447
Številka proizvajalca FS 2-100KRY1
L-število L40250 3458
Proizvajalec/odgovorna oseba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

Popolnoma sestavljen komplet, sestavljen iz vrhunskega merilnika sile FS 2 in merilne celice CR 10000-1Y1 za merjenje natezne in tlačne sile
Premium merilnik sile FS 2; Merjenje sil v različnih nateznih ali tlačnih smereh je mogoče samo z eno merilno napravo; 3,5″ zaslon na dotik; Standardna različica z dvema merilnima kanaloma za zunanje senzorje sile (naknadno se lahko razširi z 2 na 4); Specifični podatki zunanjega senzorja so shranjeni neposredno v priključku; Nastavljive enote SI: kg, N, kN, mN, MN, Nm, kNm, mNm; funkcija sledenja za neprekinjen prikaz meritev; merjenje najvišje vrednosti; funkcija tolerance; notranji pomnilnik naprave (16 GB); standardni vmesnik USB za prenos podatkov in napajanje; možnost dvotočkovne nastavitve z utežmi ali številčne nastavitve; Dobavljeno v visokokakovostnem in robustnem sistemskem ohišju (systainer® T-LOC), vključno z vtičnim napajalnikom in kablom USB tipa C; merilna celica iz legiranega jekla CR 10000-1Y1; razred natančnosti po OIML C1; visoka natančnost (kombinirani pogrešek 0,05 % F. S.); nazivna karakteristična vrednost: 2 mV/V; zaščita pred prahom in škropilno vodo IP68 (v skladu z EN 60529), hermetično zaprta; uporaba: za meritve natezne in tlačne sile;