Kombinezon za gašenje požarov v naravi Navy S R

Št. art.: FR98NARS
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

PORTWEST® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki PORTWEST®

Moške velikosti hlače
Velikost za naročanje DE Velikost v colah Obseg pasu cm Korak cm Višina cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Moške velikosti zgornji deli
Velikost INT Velikost za naročanje DE Obseg prsi cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Ženske velikosti hlače
Velikost za naročanje DE Velikost v colah Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm Višina cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Ženske velikosti zgornji deli
Velikost INT Velikost za naročanje DE Obseg prsi cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Tako merite
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
Univerzalna velikost S

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka FR98NARS
EAN/GTIN 5036108197101
Številka proizvajalca FR98NARS
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Ta kombinezon je kot nalašč za tople vremenske razmere pri požarih v naravi. Izdelan je iz lahke, zelo inovativne ognjevarne tkanine s posebnimi lastnostmi, ki uporabnika ščiti pred nevarnostmi, povezanimi s požari na prostem.

Lastnosti:

  • Ščiti pred sevajočo in konvekcijsko vročino
  • Rumeno/srebrni refleksni trak za večjo vidnost
  • Žep za radio, ki se prilega vsem velikostim
  • Večji žepi z enostavnim dostopom
  • Dvojno ojačana zaščita kolen za dodatno moč in vzdržljivost
  • Preklop na sprednjem delu vratu
  • Rebraste manšete za toploto in udobje
  • Dvojni šivi za dodatno vzdržljivost
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • 3 žepi za varno shranjevanje
  • Vrhunsko prišit ognjevaren odsevni trak
  • Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
  • Zanke za radio za enostavno pripenjanje radia
  • Certifikat CE
  • CE-CAT III
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1)
  • EN 15614
  • EN 1149 -5

Material:

Tkanina Shell: Bizflame Wildland Fire: 99% bombaž, 1% karbonska vlakna
Sestava lupine: 99% bombaž, 1% karbonska vlakna
Teža lupine gm: 280
Teža lupine oz: 8
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri normalnih temperaturah; Likajte pri maks. 200°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;