Namizna tehtnica; Max 500 g, d = 0,1 g

Št. art.: FOB 0.5K-4NS
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
Vrsta izdelka Ploščadne tehtnice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka FOB 0.5K-4NS
EAN/GTIN 4045761161528
Številka proizvajalca FOB 0.5K-4NS
L-število L40250 2408
Proizvajalec/odgovorna oseba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Izjemno kompaktna namizna tehtnica iz nerjavečega jekla z visoko stopnjo zaščite IP65 pred prahom in brizganjem vode
  • Visoka mobilnost: zaradi delovanja na baterije in kompaktne, lahke zasnove je primeren za uporabo na več lokacijah (kuhinja, prodajalna, menza, živilski laboratorij itd.)
  • Varna in nedrseča namestitev zaradi gumijastih nogic
  • Podpira vaš sistem kakovosti, skladen s HACCP
  • Posebej ravna zasnova
  • Zaščita pred rosenjem in brizganjem vode IP65 (samo v načinu z baterijo)
  • Zaščitno delovno pokrivalo je vključeno v dobavo

Lastnosti:

  • Velik zaslon LCD, višina številk 20 mm
  • Dimenzije površine za tehtanje, nerjaveče jeklo, Š × G 120 × 150 mm
  • Celotne mere Š × G × V 170 × 150 × 40 mm
  • Pripravljen za začetek: Vključene baterije, 9 V blok, čas delovanja do 20 h
  • Neto teža približno 0,80 kg
  • Dopustno temperaturno območje okolice 10 °C/35 °C

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov