Digitalni merilniki sile FH 20.

Št. art.: FH 20
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
Vrsta izdelka Merilniki moči

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka FH 20
EAN/GTIN 4045761140516
Številka proizvajalca FH 20
L-število L40250 2135
Proizvajalec/odgovorna oseba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Univerzalni digitalni merilnik sile za merjenje natezne in tlačne sile z zunanjo merilno celico
  • Standardni podatkovni vmesnik RS-232
  • Standardni nastavki: kot je prikazano, podaljšek: 90 mm
  • Dobavljeno v robustnem kovčku za prenašanje
  • Izbirne enote: N, kN, kgf, lbf
  • Funkcija zadržanja najvišje vrednosti za zapisovanje najvišje vrednosti ali funkcija sledenja za neprekinjen prikaz meritev
  • Merjenje s tolerančnim območjem (funkcija mejne vrednosti): Nastavljiva zgornja in spodnja mejna vrednost, v smeri napetosti in stiskanja. Merilni postopek je podprt z akustičnim in optičnim signalom
  • Samodejni izklop
  • Notranji pomnilnik podatkov za do 10 izmerjenih vrednosti

Lastnosti:

  • Notranja merilna frekvenca: 2000 Hz
  • Hitrost prenosa v računalnik približno 25 izmerjenih vrednosti na sekundo
  • Natančnost merjenja: 0,5 % vrednosti [Max]
  • Zaščita pred preobremenitvijo: 150 % vrednosti [Max]
  • Celotne mere Š × G × V 230 × 66 × 36 mm,230 × 66 × 36 mm
  • Nit: M6
  • Delovanje na baterije notranje, standardno, čas delovanja do 12 h brez osvetlitve ozadja, čas polnjenja približno 4 h
  • Neto teža približno 0,65 kg

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov