Namizna tehtnica FCB 6K-3DM, tehtalna zmogljivost 3000 g; 6000 g, odčitljivost 1 g; 2 g

Št. art.: FCB 6K-3DM
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
Številka izdelka FCB 6K-3DM
EAN/GTIN 4045761475533
Številka proizvajalca FCB 6K-3DM
L-število L40250 103132
Proizvajalec/odgovorna oseba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Standardizirana, priročna filozofija delovanja KERN, ki je pri vseh izdelkih enaka glede zasnove, strukture menija, funkcij gumbov, povezave vmesnika in protokola vmesnika
  • Kompaktne dimenzije, ugodne pri omejenem prostoru
  • Industrija 4.0: Z univerzalnim priključkom KERN (KUP) lahko podatke in nadzorne ukaze izmenjujete prek enega vmesnika, ki ga lahko priključite na ohišje, ali prek razširitvene enote KUP prek treh vzporednih vmesnikov. Na voljo so naslednji vmesniki: RS-232, USB, Ethernet, WLAN, Bluetooth
  • Poizvedovanje in daljinski nadzor tehtnice prek računalnika ali sistemov CRM/ERP z uporabo komunikacijskega protokola KERN
  • Visoka mobilnost: Primeren za uporabo na več lokacijah zaradi delovanja z baterijo/polnilno baterijo (opcijsko) in kompaktne, lahke zasnove
  • Tehtanje s tolerančnim območjem (kontrolno tehtanje): Vnos dveh zgornjih in dveh spodnjih mejnih vrednosti prek štirih puščičnih tipk. Vizualni in zvočni signal podpira porcioniranje, doziranje ali razvrščanje
  • Seštevanje vrednosti teže
  • Zaščitni pokrov je vključen v obseg dobave

Lastnosti:

  • Osvetljen zaslon LCD, višina številk 25 mm
  • Dimenzije tehtalne površine, nerjaveče jeklo, Š × G 252 × 225 mm
  • Celotne mere Š×G×V 322×267×91 mm
  • Neto teža približno 3,8 kg
  • Dovoljeno temperaturno območje okolice -10 °C/40 °C