simcut BF vpenjalno držalo, jeklo, konvencionalno vrezovanje, D=25 mm, D1=50 mm

Št. art.: F39.06.50.25
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka F39.06.50.25
EAN/GTIN 4069769180053
Številka proizvajalca ATYV
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simcut BF vpenjalno držalo
Jeklo, konvencionalno rezkanje utorov
D=25 mm, D1=50 mm

Tehnični parametri:

  • Vijačnik = T20R
  • L = 75,0 mm
  • h = 23,0 mm
  • ØD2 = 50,0 mm
  • a = 20,3 mm
  • ØDg6 = 25,0 mm
  • L2 = 50,0 mm
  • L1 = 115,0 mm
  • Vijak = ASCC
  • f = 10,50 mm
  • w = 6,0 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 22,0 mm