simcut BF rezalna ploščica, vrezovanje vzdolžnih utorov v skladu z ANSI B17.2-1967, š=4,813 mm, š=4,762 mm, R=0,203 mm

Št. art.: F10.0476.02.14 B X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka F10.0476.02.14 B X800
EAN/GTIN 4069769175110
Številka proizvajalca A6YNX800
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simcut BF rezalna ploščica
Izrezovanje vzdolžnih utorov v skladu z ANSI B17.2-1967
š = 4,813 mm, š = 4,762 mm, R = 0,203 mm

Tehnični parametri:

  • b = 4,762 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 14,0 mm
  • h = 4,4 mm
  • tmax = 2,659 mm
  • ANSI B17.2-1967 = 3/16
  • w = 4,813 mm
  • R = 0,203 mm
  • a = 12,5 mm