Serija bitov 6 - Utor Slot 6,5 mm

Št. art.: ES.606.5
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka ES.606.5
EAN/GTIN 3148510248349
Številka proizvajalca ES.606.5
L-število L60130 5279
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Bit, serija 6, pogonski šestkotnik 6,3 mm (1/4″) z utorom, izhodna reža 6,5 mm

Lastnosti:

  • A [mm]: 6,5
  • E [mm]: 1,2
  • L [mm]: 50
  • [g]: 11,50