Ojačani nosilci za vozičke za police

Št. art.: E8101VK
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Podstavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka E8101VK
EAN/GTIN 4017976381015
Številka proizvajalca E8101VK
L-število L90080 1097
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

Dodatki

Opis:

Stabilizirajte telo in povečajte nosilnost polic. Na vozičku je na voljo 1 par. Nosilnost posamezne police je 150 kg namesto 90 kg. Polica, ki je nad togimi nosilci, nosi 150 kg zaradi podpore.

Lastnosti:

Celotna dolžina (mm): 1000
Skupna širina (mm): 28
Barva: bleščeče modra