Polica za nosilni voziček za roke

Št. art.: E4625ET
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Odlagalne police

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka E4625ET
EAN/GTIN 4017976614625
Številka proizvajalca E4625ET
L-število L90080 831
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

Dodatki

Opis:

Dodatki za standardne vozičke za škarje: Lesene police iz vodoodporne vezane plošče debeline 15 mm, ki se lahko uporabljajo na obeh straneh, ena stran je gladka, ena stran je protizdrsna (sitotisk), s sponkami za pritrditev.

Lastnosti:

Celotna dolžina (mm): 1600
Skupna širina (mm): 370
Skupna višina (mm): 39
Barva: rjava