simturn DX rezalna ploščica, utori s polnim polmerom, Dmin=14 mm, w=2,2 mm, R=1,1 mm, tmax=4 mm

Št. art.: D14.0011.22 VR X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka D14.0011.22 VR X800
EAN/GTIN 4069769128437
Številka proizvajalca AKS8X800
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn DX rezalna ploščica
Žlebovi s polnim polmerom
Dmin = 14 mm, w = 2,2 mm, R = 1,1 mm, tmax = 4 mm

Tehnični parametri:

  • f = 9,0 mm
  • R = 1,10 mm
  • w = 2,20 mm (toleranca +0,05)
  • a = 13,5 mm
  • Ød = 9,0 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 14,0 mm
  • S = 5,3 mm
  • tmax = 4,0 mm