adapter simmill OS, adapter za simturn AX (A07), D=7 mm, L2=50 mm

Št. art.: D10.A07.50 HM
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka D10.A07.50 HM
EAN/GTIN 4069769117486
Številka proizvajalca AX0T
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill OS adapter
Adapter za simturn AX (A07)
D=7 mm, L2=50 mm

Tehnični parametri:

  • L2 = 50,0 mm
  • ØD = 7,0 mm (toleranca h6)
  • Ød1 = 7,0 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 9,9 mm
  • L1 = 72,2 mm
  • LH = 53,0 mm
  • Vijak = ATK8
  • Vijačnik = T9F