simmill OS rezkalna ploščica, orodje za fino vrtanje, Dmin=6,9 mm

Št. art.: D07.0345.20.07 YR X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka D07.0345.20.07 YR X800
EAN/GTIN 4069769097412
Številka proizvajalca AW1HX800
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill OS rezkarski vložek za rezkanje
Orodje za fino vrtanje
Dmin = 6,9 mm

Tehnični parametri:

  • f = 3,45 mm
  • a = 5,85 mm
  • Ød = 4,8 mm
  • S = 3,5 mm
  • tmax = 0,4 mm
  • R = 0,2 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 6,9 mm