vpenjalno držalo simcut K2, glava za vrtenje navojev za stroje TORNOS, Ds=12 mm, število rezalnih robov=9

Št. art.: CK2.A.AA50.12.09
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Številka izdelka CK2.A.AA50.12.09
EAN/GTIN 4069769095050
Številka proizvajalca AZU9
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simcut K2 vpenjalno držalo
Glava za vrtenje navojev za stroje TORNOS
Ds = 12 mm, število rezalnih robov = 9

Tehnični parametri:

  • Vijačnik = T10F
  • Vijak = ATKM
  • ØDS = 12,0 mm
  • Število sedežev ploščic = 9
  • ØDa = 50,0 mm
  • L = 15,1 mm
  • ØTk = 40,0 mm
  • Enota = 417627
  • ØDk = 64,0 mm
  • l = 3,5 mm