tehtnica za štetje; Max 16000 g, d=0,1 g

Št. art.: CDS 16K0.1
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
Vrsta izdelka Števne tehtnice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka CDS 16K0.1
EAN/GTIN 4045761356948
Številka proizvajalca CDS 16K0.1
L-število L40250 1044
Proizvajalec/odgovorna oseba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Grafična nadzorna plošča, ki je razumljiva, omogoča takojšnje razumevanje delovnih korakov, tudi brez navodil za uporabo - ni časa za učenje = zmanjšanje stroškov - idealno za neusposobljene uporabnike - vizualiziran proces preprečuje napake pri upravljanju
  • Štirje koraki se izvajajo od leve proti desni: Postavite prazno posodo na tehtalno ploščo in tara s pritiskom na tipko TARE, V posodo vstavite referenčno količino blaga, ki ga je treba prešteti (5, 10 ali 20 kosov), [[3]] S pritiskom na tipko potrdite izbrano referenčno količino (5, 10 ali 20 kosov), [[4]] Vlijte blago, ki ga želite prešteti. Na zaslonu se takoj prikaže število kosov
  • Natančno štetje: Samodejna optimizacija referenčne teže referenčne teže postopoma izboljšuje povprečno vrednost teže kosov
  • KERN Universal Port (KUP): omogoča priključitev zunanjega vmesnika KUP, kot so na primer RS 232, USB, Bluetooth ali Ethernet, za izmenjavo podatkov in nadzornih ukazov brez kakršnih koli stroškov namestitve
  • Komunikacijski protokol KERN (KCP): KCP omogoča iskanje in daljinsko upravljanje tehtnice z uporabo zunanjih krmilnih naprav ali računalnikov
  • Standardiziran, poenostavljen koncept delovanja
  • Zaščitni delovni pokrov za prikazovalnik je priložen k dobavi

Lastnosti:

  • Osvetljen zaslon LCD, višina številk 21 mm
  • Dimenzije tehtalna plošča, nerjaveče jeklo, Š×G×V 308×318×75 mm
  • Dimenzije ocenjevalne enote Š×G×V 225×115×60 mm
  • Dolžina kabla ocenjevalne enote približno 2 m
  • Dovoljeno temperaturno območje okolice -10 °C/40 °C

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov