Opis:
Ta ženska različica naših delovnih hlač WX2 s štirimi žepi za odlično shranjevanje brez povečanega obsega oblačila. Elastika na strani in raztegljivost v 4 smereh zagotavljata vrhunsko udobje in prilagodljivost teh delovnih hlač, vse to pa je izdelano iz recikliranega poliestra.
Lastnosti:
- 4-smerno raztegljiva tkanina za lažje gibanje in dodatno udobje
- Lahko oblačilo
- 4 žepi za varno shranjevanje
- Nastavljiv rob - od običajnih do dolgih hlačnic
- Priročen žep z zadrgo na stegnu
- Tesno prilegajoč dizajn za izjemno udobje
- Prileganje za ženske
- Nov model
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- Lahko oblačilo
- Inovativen raztegljiv element, všit na ključnih področjih gibanja, zagotavlja odlično udobje in prilagodljivost
- Ob strani elastičen pas za maksimalno udobje uporabnika
Material:
Tkanina Shell: Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% recikliran poliester, 7% elastan
Sestava lupine: Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% recikliran poliester, 7% elastan
Kontrastna tkanina: Raztegljiv poliester Kingsmill: 95% poliester, 5% elastan
Kontrastna sestava: 95% poliester, 5% elastan
Teža lupine gm: 195
Teža lupine oz: 6
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri nizkih temperaturah; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;