Sistem štetja Max 15 kg; 30 kg;d=0,00001 kg

Št. art.: CCA 30K-5M
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
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Števne tehtnice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka CCA 30K-5M
EAN/GTIN 4045761235137
Številka proizvajalca CCA 30K-5M
L-število L40250 2549
Proizvajalec/odgovorna oseba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • S tem zelo natančnim sistemom štetja KERN CCA je mogoče stroškovno učinkovito in uspešno zamenjati široko paleto enotočkovnih tehtnic
  • zaradi odobritve overitve je primeren tudi za uporabo v aplikacijah, ki so namenjene zakoniti trgovini
  • Tehtnice so med seboj povezane s kablom RS-232 Y, ki omogoča dodatno priključitev terminalske naprave, npr. Tehtnici sta med seboj povezani s kablom RS-232 Y, ki omogoča priključitev dodatne terminalske naprave, kot so signalna svetilka, bralnik črtne kode ali tiskalnik
  • Referenčna tehtnica KERN:

    Ta natančna tehtnica, ki se lahko uporablja tudi samostojno, s priključitvijo tehtalnega mostu z visoko obremenitvijo izpolnjuje tudi najvišje zahteve glede natančnosti
  • Priročna filozofija upravljanja: vse glavne funkcije imajo svojo tipko na nadzorni plošči
  • notranja samodejna prilagoditev: , časovno krmiljen, zagotavlja visoko natančnost in je neodvisen od lokacije
  • serijska zaščita pred prepihom, tehtalna komora Š × G × V 134 × 128 × 80 mm
  • vključen protiprašni pokrov
  • Količinska tehtnica KERN IFS:

    Količinsko štetje kosov poteka z visoko natančnostjo na tehtalni ploščadi (= tehtalni most) KERN CCA 30K-5M. Tako je mogoče prešteti tudi najmanjše števne dele v največjih količinah
  • težki industrijski standard: primeren za grobo uporabo
  • ergonomska ocenjevalna enota: z veliko tipkovnico in visokokontrastnimi zasloni LCD za udoben vnos in odčitavanje npr. vrednosti tare, referenčnih uteži, mejnih vrednosti itd
  • trije zasloni: za prikaz teže, referenčne teže, skupnega števila kosov
  • : pomnilniška mesta v členu: za glavne podatke, kot so referenčna teža, referenčna količina, masa posode (odbitek tare) itd
  • natančno štetje: Ročna optimizacija reference postopoma izboljšuje povprečno vrednost teže dela
  • seštevanje: štetje delov
  • izpis datuma in časa
  • aluminijasta enotočkovna merilna celica (1 × 3000 e), zaščita pred prahom in škropilno vodo IP65
  • vključen pokrov za zaščito pri delu
  • Ergonomska ocenjevalna enota z veliko tipkovnico in visokokontrastnim zaslonom LCD za priročen vnos in odčitavanje npr. vrednosti tare, referenčnih uteži, mejnih vrednosti itd
  • Notranja samodejna kalibracija, ki se časovno kontrolira vsaki 2 uri, zagotavlja visoko natančnost in je neodvisna od lokacije
  • Zahvaljujoč odobritvi preverjanja je primeren tudi za uporabo v zakonitih aplikacijah za trgovanje
  • Količinska tehtnica KERN IFS: Količinski kosi se zelo natančno preštejejo na tehtalni ploščadi (= tehtalni most). Tudi najmanjše dele lahko preštejemo v največjih količinah
  • Seštevanje delov za štetje
  • 100 pomnilniških mest za osnovne podatke, kot so referenčna teža, referenčna količina, teža zabojnika (odbitek tare) itd
  • Serijsko zaščita pred prepihom, tehtalna komora Š × G × V 134 × 128 × 80 mm
  • Priročna filozofija upravljanja: vse glavne funkcije imajo svoj gumb na nadzorni plošči
  • Izpis datuma in časa
  • Zaščitno delovno pokrivalo je vključeno v dobavo
  • Aluminijasta enotočkovna obremenilna celica (1 × 3000 e), zaščita pred prahom in brizganjem vode IP65
  • Trije zasloni za prikaz teže, referenčno težo in skupno število kosov
  • Tehtnice so med seboj povezane s kablom RS-232 Y, ki omogoča priključitev dodatne terminalske naprave, kot so signalna svetilka, bralnik črtne kode ali tiskalnik
  • Referenčna tehtnica KERN EWJ: Ta natančna tehtnica, ki se lahko uporablja tudi posamično, izpolnjuje tudi najvišje zahteve glede natančnosti, saj je povezana z zmogljivim tehtalnim mostom
  • Natančno štetje: Ročna referenčna optimizacija postopoma izboljšuje povprečno vrednost teže dela

Lastnosti:

  • Referenčna tehtnica KERN EWJ 600-2M
  • Dimenzije tehtalna površina, nerjaveče jeklo, ⌀ 120 mm
  • Dimenzije tehtalna plošča, nerjaveče jeklo, 400 × 300 × 120 mm
  • Priključni kabel približno 1,5 mVaraža KERN IFS 30K-3M
  • Celotne mere Š × G × V 220 × 340 × 180 mm (vključno z vlečnim ščitnikom)
  • Neto teža približno 3,2 kg

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov