Rokavice FD Chemical B Latex Light (Pk12) Blue M U

Št. art.: AP76BLUM
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Velikost rokavic 8

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka AP76BLUM
EAN/GTIN 5036146018413
Številka proizvajalca AP76BLUM
L-število L01840 100846
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Te rokavice so odlična izbira za predelavo hrane, ki zahteva varnost, higieno in udobje. Izdelane so iz lateksa primernega za rokovanje z živili in podložene z bombažno kosmateno podlogo, zato zagotavljajo odlično odpornost na različne kemikalije in topila. Rokavice segajo do podlakti, kar zagotavlja popolno pokritost in zaščito. Prodajane v pakiranjih po 12 parov.

Lastnosti:

  • Odobrene za varno rokovanje z živili
  • Modra barva je skladna z zakonodajo o varnosti hrane
  • Primerno za obrate za predelavo hrane in odporno na maščobe, živalske maščobe in olja
  • Debelina 0,28 mm
  • Dolžina rokavice 30cm
  • Prodajajo se v pakiranjih po 12 parov za odlično ceno
  • Kemično odporna rokavica
  • Bombažna podloga za dodatno udobje in vpijanje znoja
  • Izdelano iz pravega naravnega kavčuka
  • Nov model
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2010X)
  • EN ISO 374-1 (KLMP)
  • EN ISO 374-4:2016
  • EN ISO 374-5:2016 Virus
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • EN 13130-1:2004

Material:

Material: Lateks; Bombaž;