Analitska tehtnica ABP 300-4AM, območje tehtanja 320 g, odčitljivost 0,0001 g

Št. art.: ABP 300-4AM
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
Vrsta izdelka Precizne tehtnice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka ABP 300-4AM
EAN/GTIN 4045761312043
Številka proizvajalca ABP 300-4AM
Proizvajalec/odgovorna oseba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

Zahvaljujoč pomnilniški funkciji tehtnica shranjuje, koliko so bila drsna vrata odprta. To preprečuje onesnaženje in pospešuje postopke. Če drsna vrata sprožite s ″svetlobo″, se aktivira funkcija potiskanja in vrata se samodejno odprejo/zavrejo. Variabilno nastavljiva notranja zaščita pred prepihom zagotavlja največjo stabilnost vrednosti tehtanja.
S tremi samodejnimi drsnimi vrati, ki jih je mogoče odpreti in zapreti s pomočjo senzorjev, in standardno vgrajenim ionizatorjem
Ta nova generacija analitičnih tehtnic združuje najvišjo natančnost in velika območja tehtanja. Zahvaljujoč novi generaciji enojnih tehtnic se rezultat tehtanja prikaže v delčku časa primerljivih modelov. Skupaj z intuitivno zasnovanim menijem to zagotavlja učinkovito in hitro delovanje.
Navigacijski križec za bliskovito navigacijo po meniju
Notranja samodejna prilagoditev za temperaturne spremembe ≥ 1 °C in časovno krmiljena vse , zagotavlja visoko natančnost in je neodvisna od lokacije.
Najmanjšo maso vzorca lahko ročno shranite v enoto ali jo izračunate samodejno. Pri tehtanju pod to vrednostjo tehtnica izda opozorilno sporočilo
Podpora doziranju: Izbirate lahko način visoke stabilnosti in druge nastavitve filtra
Priročno oblikovanje/dokumentiranje s kombinirano funkcijo tara/ tiskanje. Poleg tega se sestavine recepta samodejno oštevilčijo in natisnejo s številom/vrednostjo teže
Posamezne uporabniške nastavitve je mogoče shraniti za največ 10 uporabnikov: Uporabniško ime/številka (lahko se natisne za vsako operacijo ali doda v zapis podatkov), geslo, jezik menija, uporabniški profili, dostop do uporabniških nastavitev prek črtne kode, dodatni način za goste za neprijavljene uporabnike, pooblastila, npr. prilagajanje tehtnice, spreminjanje nastavitev ali ustvarjanje ali spreminjanje recepta samo s strani pooblaščene osebe in izvajanje recepta s strani uporabnika
Jezik menija DE, EN
U.S. FDA 21 Part 11: Podpira celovitost podatkov v skladu z U.S. FDA 21 Part 11 (npr. rezultat tehtanja, ID vzorca, uporabniško ime, ID tehtnice, ...)
Jezik menija DE, EN
Samodejni izpis podatkov v računalnik/tiskalnik po vsaki stabilizaciji tehtnice
Velika steklena zaščita pred prepihom s tremi drsnimi vrati za udoben dostop do tehtanega izdelka
Zaščitni pokrov je vključen v dobavo

Lastnosti:

Samosvetleči zaslon OLED, višina številk 12 mm, svetel z visokim kontrastom, za enostavno odčitavanje vrednosti teže tudi v neugodnih svetlobnih razmerah
Dimenzije tehtalne površine ∅ 91 mm, nerjaveče jeklo
Tehtalna komora Š×G×V 166×156×220 mm
Celotne mere Š×G×V 213×433×344 mm
Neto teža približno 8 kg
Dovoljeno temperaturno območje okolice 10 °C/30 °C

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov