PU rokavice Cut C13 Essential Multipack (12kom) Grey M R

Št. art.: AB622G7RM
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Velikost rokavic 8

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka AB622G7RM
EAN/GTIN 5036146018819
Številka proizvajalca AB622G7RM
L-število L01840 100663
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Naše rokavice, odporne na ureze stopnje C, so idealne za zaščito pred urezninami in ostrimi predmeti. Brezšivna podloga zagotavlja dodatno udobje in spretnost, medtem ko stopnja toplotnega stika 1 po standardu EN407 zagotavlja kratkoročno zaščito pred temperaturami do 100°C. Te rokavice so poenostavljena različica naših vodilnih rokavic A622, z manjšo embalažo in enobarvno blagovno znamko, zaradi česar so cenovno ugodnejša izbira. Prodajajo se v pakiranjih po 12 kosov za največjo vrednost.

Lastnosti:

  • Prodajajo se v pakiranjih po 12 parov za odlično ceno
  • Odpornost na ureznine stopnje C
  • Podloga z gostoto pletenja 13-gaugev za popolno prileganje
  • Gladek PU premaz za večjo odpornost proti obrabi
  • Zaščita pred kontaktno toploto do 100°C
  • Prevlečene dlani za povečanje gibljivosti in boljše prezračevanje
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43C)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)

Material:

Material: HPPE; Elastika; Steklena vlakna; Poliester; Steklena vlakna;