Usnjene rokavice Stretch Utility Black XXL R

Št. art.: A775BKRXXL
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Velikost rokavic 11

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka A775BKRXXL
EAN/GTIN 5036108414079
Številka proizvajalca A775BKRXXL
L-število L01840 100600
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Predstavljamo vrhunske visoko zmogljive rokavice za mehanike, ki so zasnovane tako, da izboljšajo vašo zmogljivost. Te rokavice imajo vrhunsko usnjeno dlan, ki zagotavlja neprekosljivo vzdržljivost, zato je kos tudi najzahtevnejšim opravilom. Raztegljiva tkanina zagotavlja udobno in varno prileganje ter izboljša vašo spretnost za doseganje optimalne zmogljivosti. S tehnologijo za zaslone na dotik, boste imeli popoln nadzor nad svojimi napravami z zaslonom na dotik in ohranili nemoteno interakcijo. Poleg tega ojačan prostor med palcem in kazalcem zagotavlja dodatno zaščito in vzdržljivost ter zanesljivost tudi v najtežjih delovnih okoljih.

Lastnosti:

  • Usnjena dlan močno izboljša trpežnost
  • Tesno prilegajoča se raztegljiva tkanina
  • Ta simbol pomeni, da se te rokavice lahko uporabljajo z večino mobilnih naprav z zasloni na dotik
  • Doseže najvišjo raven spretnosti 5. stopnje
  • Ojačan prostor med palcem za dodatno zaščito in vzdržljivost
  • Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
  • Certifikat CE
  • Nov model
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2122X)

Material:

Material: Kozje usnje; Poliester; Elastika; Najlon; Poliuretan;