Rokavice Impact Driver Glove (nepodložene) White M R

Št. art.: A742WHRM
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Barva Weiß
Velikost rokavic 8

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka A742WHRM
EAN/GTIN 5036108411641
Številka proizvajalca A742WHRM
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Izkusite neprimerljivo vzdržljivost in odpornost na udarce z našimi rokavicami proti udarcem za šoferje. Dizajn s posebej našitim palcem zagotavlja optimalno prilagodljivost in udobje ter omogoča natančen nadzor in oprijem. Te rokavice so posebej zasnovane za zaščito pred udarci srednje energije, zato so idealne za zahtevna opravila. Izdelane so iz visokokakovostnega usnja, zato zagotavljajo izjemno vzdržljivost in zanesljivo delovanje. Poleg tega te rokavice zagotavljajo zaščito pred toploto ob stiku do 100°C, kar zagotavlja varnost v okoljih z visokimi temperaturami.

Lastnosti:

  • Zelo trpežno in odporno na udarce
  • Za zaščito pred udarci srednje moči
  • Klasične usnjene rokavice
  • Posebej všit palec
  • Zaščita pred kontaktno toploto do 100°C
  • Elastične manšete za varno prileganje
  • Nov model
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA
  • Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo

Standard:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2143XP)
  • EN 407: 2020 (X12222)

Material:

Material: Cepljeno goveje usnje; TPR;