GP Grip 15 nitrilne rokavice z mikro peno in pikami, črne, XL

Št. art.: A371K8RXL
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka A371K8RXL
EAN/GTIN 5036108444700
Številka proizvajalca A371K8RXL
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

  • Rokavice GP 15 Gauge so bile razvite za natančno delo v suhih, mokrih ali oljnih pogojih in imajo ergonomsko obliko, ki zmanjšuje utrujenost rok.
  • Te rokavice so dermatološko testirane in zagotavljajo prijaznost do kože ter udobje za celodnevno uporabo, ne da bi povzročale draženje.
  • So certificirani po standardu OEKO-TEX STANDARD 100 in ne vsebujejo škodljivih snovi, tako da lahko delate brez skrbi in strahu pred alergijskimi reakcijami.

Lastnosti:

  • 15-gauge liner ponuja najboljše ravnovesje med spretnostjo in vzdržljivostjo.
  • Pran nitrilni penasti material za odličen oprijem in vzdržljivost
  • Dihajoč, visoko transporten, upravljanje vlage
  • Ergonomski dizajn zmanjšuje utrujenost roke.
  • Zaščita pred toploto pri stiku do 100 °C
  • Antimikrobna oprema Texpel Micro TM uniči 99,9 % bakterij.
  • Te rokavice lahko uporabljate z večino zaslonov na dotik.
  • konstrukcija z minimalnim nastajanjem vlaken za minimalno onesnaženje
  • 100 % brez lateksa
  • Brez mehčalcev za plastiko
  • Certificirano po standardu OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Certificiran po standardu EN388 s 3 pralnimi cikli
  • Lahko se pere v pralnem stroju pri 30 °C.

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se v svoj račun

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico