LUKAS SBLT trakovi za oblaganje 13x305 mm zrnc aluminijastega oksida 60

Št. art.: A3000130305060T
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 100 kos
  • Koraki naročila: 100 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Brusni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka A3000130305060T
EAN/GTIN 4027497309597
Številka proizvajalca A3000130305060T
L-število L50310 125
Proizvajalec/odgovorna oseba LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Opis

Opis:

Vaše dodane vrednosti: - Popoln rezultat tudi na neravnih površinah - Primerno za standardne tračne brusilnike: Ni potrebna posebna podlaga ali adapter - Dobra življenjska doba na različnih materialih, pri grobem in finem brušenju - Prilagodljiva zasnova: med uporabo skoraj ni vibracij - Dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo zaradi standardnega korunda Vaše prednosti: - Prilagodljiv brusilni trak brez podlage se odlično prilagaja tudi neravnim površinam. Zaradi mehkega materiala med uporabo skoraj ni vibracij, zato je zagotovljen dober rezultat na površini. - Korund, uporabljen v tem orodju, navdušuje z dobro življenjsko dobo na mehkem jeklu, za grobo brušenje in grobo brušenje. Omogoča vam stroškovno učinkovito delo.

Lastnosti:

Dolžina pasu: 305 mm
Spoj jermena: poševni spoj, zlepljen s folijo (E07)
Velikost zrn: 60
Embalaža izdelka: kartonska škatla
Abraziv: NK (normalni korund)
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Širina orodja / dolžina / višina: 13 mm

Prednosti:

Prilagodljiv abrazivni trak brez obloge se odlično prilagaja neravnim površinam. Zaradi mehkega materiala med uporabo skoraj ni vibracij, zato je zagotovljen dober rezultat na površini.
Korund, uporabljen v tem orodju, navdušuje z dobro življenjsko dobo pri brušenju mehkega jekla, grobem in grobem brušenju. Omogoča vam stroškovno učinkovito delo.

Uporaba:

Jeklo in jeklena litina: primerna
Legirana/temperirana jekla: primerna
Orodna jekla: primerna
Jeklo, odporno proti rji/kislinam/temperaturi, in jeklena litina: primerno za
Lito železo: primerno za uporabo
Zlitine aluminija, magnezija in bakra: primerne
Titanove in nikljeve zlitine: primerne
Plastika/drevo/gumija: dobro se obnese

Material:

Jeklo
plastika in les
Lito železo
Aluminij

Primerno za:

Odstranjejevanje: zelo primerno
Vrtanje: -
Ščetkanje: -
Fino brušenje: -
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filejev: -
Odstranjevanje laka: -
Poliranje: -
Natančna obdelava: -
Čiščenje: -
Satenski zaključek: -
Grobo brušenje: -

Opomba:

Popoln rezultat tudi na neravnih površinah
Primeren za komercialno dostopne tračne brusilnike: Ni potreben poseben nosilec ali adapter za luke
Dobra življenjska doba pri različnih materialih, pri grobem in finem mletju
Prilagodljiva konstrukcija: med uporabo skoraj ni vibracij
Dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo zaradi standardnega korunda