LUKAS SBZY brusni obroč 60x30 mm cirkonijev aluminij (z abrazivnim površinskim slojem) zrnatost 50

Št. art.: A241206030050
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 25 kos
  • Koraki naročila: 25 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Brusni obroč

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka A241206030050
EAN/GTIN 4027497338962
Številka proizvajalca A241206030050
L-število L50250 726
Proizvajalec/odgovorna oseba LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Opis

Opis:

Vaša dodana vrednost: - Brez modrega razbarvanja je manj ponovnih del - Izdelano iz robustnih materialov za dolgo življenjsko dobo, visoko odstranjevanje materiala in hitro delo - Učinek samoostritve: visoko odstranjevanje materiala, zlasti na nerjavnem jeklu - Končano hitreje zaradi maksimalnega odstranjevanja materiala - Visoka trdota in ostrina za dolgo življenjsko dobo - Lahko se uporablja dolgo časa - brez zasteklitve brusnih zrn - Učinkovito reže tudi trše materiale Vaše prednosti: - Z vezjo abrazivne prevleke z brusnimi zrni si olajšate delo. Zaradi hladnega brušenja sta modra obarvanost in zasteklitev preteklost. - Stabilnost in robustnost sta značilni za abrazivni trak s podlago. Dosega visoko stopnjo odstranjevanja in dobro življenjsko dobo ter omogoča hitro delo. - Zaradi samoostrilnega učinka cirkonijevega aluminijevega oksida ter visoke trdote in ostrine brusnih zrn to orodje dosega visoko stopnjo odstranjevanja materiala in dolgo življenjsko dobo, zlasti pri trdih in trdih materialih, kot je nerjavno jeklo.

Lastnosti:

Oblika orodja: valj
Velikost zrn: 50
Embalaža izdelka: kartonska škatla
Abraziv: Z Power (cirkonijev aluminij + abrazivni premaz)
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Širina orodja / dolžina / višina: 30 mm
Premer orodja: 60 mm

Prednosti:

Z vezjo abrazivne prevleke z brusnimi zrni si olajšate delo. Zaradi hladnega brušenja sta modra obarvanost in zasteklitev preteklost.
Abrazivni trak z oblogo odlikujeta stabilnost in robustnost. Dosega visoko stopnjo odstranjevanja in dobro življenjsko dobo ter omogoča hitro delo.
Zaradi samoostrilnega učinka cirkonijevega aluminijevega oksida v kombinaciji z visoko trdoto in ostrino abrazivnih zrn to orodje dosega visoko stopnjo odstranjevanja materiala in dolgo življenjsko dobo, zlasti pri trdih in trdih materialih, kot je nerjavno jeklo.

Uporaba:

Legirana/temperirana jekla: primerna
Orodna jekla: primerna
Nerjavno/kislinsko/toplozračno odporno jeklo in lito jeklo: primerno
Lito železo: primerno za uporabo
Titanove in nikljeve zlitine: primerne

Material:

iz nerjavečega jekla
Jeklo
Lito železo
Titan

Primerno za:

Faziranje: primerno
Odstranjejevanje: zelo primerno
Fino brušenje: primerno
Odstranite barvo: primerno
Grobo: primerno
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filejev: -
Odstranjevanje laka: primerno
Poliranje: -
Natančna obdelava: -
Čiščenje: -
Satenski zaključek: -
Grobo brušenje: primerno

Opomba:

Brez modrega obarvanja - manj predelav
Izdelano iz robustnih materialov za dolgo življenjsko dobo, visoko stopnjo odstranjevanja materiala in hitro delo
Učinek samoostritve: Visoka stopnja odstranitve materiala, zlasti na nerjavnem jeklu
Končano hitreje zaradi najvišje stopnje odstranjevanja zalog
Visoka trdota in ostrina za dolgo življenjsko dobo
Lahko se uporablja dolgo časa - abrazivna zrnca ne zasteklijo
Učinkovito reže tudi trše materiale

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov