Antistatične rokavice PU Fingertip Grey M R

Št. art.: A198GRRM
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna količina naročila 12 kos
  • Koraki naročila: 12 kos
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
Barva Grau
Velikost rokavic 8

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka A198GRRM
EAN/GTIN 5036108198528
Številka proizvajalca A198GRRM
L-število L01840 1043
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Ovoj iz 13 g poliestra in ogljikovih vlaken, ki preusmerja statično elektriko. Konice prstov so prevlečene s trpežnim PU za odlično spretnost. Za uporabo pri montaži elektronike, testiranjih in za natančna dela.

Lastnosti:

  • Primerno za uporabo v vseh okoljih z ESD
  • Antistatična
  • Potopljene konice prstov za natančno ravnanje in maksimalno prezračevanje
  • Gladek PU premaz za večjo odpornost proti obrabi
  • Podloga z gostoto pletenja 13-gaugev za popolno prileganje
  • Zračna brezšivna osnova
  • Idealno za zapletene naloge
  • Certifikat CE
  • Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
  • ANSI stopnja ureza A1
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (114XX)
  • EN 16350:2014 Pass Level R < 1.0 x 108 Ω -
  • IEC 61340-5-1:2016
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Material:

Material: Poliester; Ogljikova vlakna; Elastika;