simcut BA vpenjalno držalo, jekleno, običajno rezkanje utorov, D=6 mm, D1=50 mm

Št. art.: A06.SB.1.000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka A06.SB.1.000
EAN/GTIN 4069769073560
Številka proizvajalca A3DK
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simcut BA vpenjalno držalo
Jeklo, konvencionalno rezkanje utorov
D=6 mm, D1=50 mm

Tehnični parametri:

  • Z dovodom hladilne tekočine = Da / Da
  • ØD2 = 21,0 mm
  • Vijak = ATKW
  • Ls = 32,0 mm
  • L2 = 32,0 mm
  • L1 = 78,0 mm
  • h = 23,4 mm
  • ØD1 = 50,0 mm
  • ØDg6 = 25,40 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • Vijačnik = T15F