simturn AX rezalna ploščica, kopiranje in struženje profila, Dmin=6,2, R=0,15, L2=20,3

Št. art.: A06.4730.20.62.15 YR X400
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka A06.4730.20.62.15 YR X400
EAN/GTIN 4069769069495
Številka proizvajalca AACYX400
L-število L23830 144
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn AX rezalna ploščica
Kopiranje in struženje profilov
Dmin=6,2 , R=0,15 , L2=20,3

Tehnični parametri:

  • ØDmin (najmanjša luknja) = 6,2 mm
  • d = 3,95 mm
  • R = 0,15 mm
  • L2 = 20,3 mm
  • f = 2,95 mm
  • LH = 23,0 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • a = 5,95 mm
  • tmax = 1,8 mm