rezalna ploščica simturn AX, za vrtanje lukenj, Dmin=5,9, R=0,2, L2=45,7

Št. art.: A06.1830.45.59.20 YR X510
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Številka izdelka A06.1830.45.59.20 YR X510
EAN/GTIN 4069769068443
Številka proizvajalca A2AGX510
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn AX rezalna ploščica
Struženje izvrtin
Dmin=5,9, R=0,2, L2=45,7

Tehnični parametri:

  • L2 = 45,7 mm
  • f = 2,95 mm
  • R = 0,2 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 5,9 mm
  • d = 4,95 mm
  • LH = 48,0 mm
  • tmax = 0,4 mm
  • a = 5,65 mm