simturn AX rezalna ploščica, polni polmeri utorov, Dmin=5,2, w=1,626, L2=20,3

Št. art.: A05.0163.20.52 VR X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka A05.0163.20.52 VR X800
EAN/GTIN 4069769042276
Številka proizvajalca AT8EX800
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn AX rezalna ploščica
Žlebovi s polnim polmerom
Dmin=5,2, w=1,626, L2=20,3

Tehnični parametri:

  • R = 0,81 mm
  • L2 = 20,3 mm
  • ØD = 5,0 mm
  • tmax = 1,0 mm
  • LH = 23,0 mm
  • f = 2,45 mm
  • d = 3,75 mm
  • a = 4,95 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 5,2 mm
  • w = 1,626 mm (toleranca +0,03)