{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Debelina materiala | 2 mm | |
| Nosilnost predalov/polic | 1.000 kg | |
| Nosilnost notranjega ohišja omare | 4.000 kg | |
| Izvlek predala (delno/v celoti) | 100 % | |
| Izvlek predala | Zapora proti izvlečenju | |
| Nastavljanje višine v rastru | 50 mm | |
| Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Višina | 2.000 mm | |
| Širina | 1.520 mm | |
| Globina | 970 mm | |
| Uporabna višina | 1.890 mm | |
| Uporabna širina | 1.320 mm | |
| Uporabna globina | 950 mm | |
| Uporabna višina izvlečljive police | 35 mm | |
| Uporabna širina izvlečljive police | 1.240 mm | |
| Uporabna globina izvlečljive police | 800 mm | |
| Število 100 % izvlečljivih polic | 3 | |
| Nosilnost izvlečljive police | 1.000 kg | |
| Nosilnost glavne police | 500 kg | |
| Nosilnost polja (posamično polje) | 4.000 kg | |
| Skladiščenje palet | Prečno skladiščenje palet | |
| Vrsta izdelka | Regali za težka bremena |
| Številka izdelka | 993421 2000 | |
| EAN/GTIN | 4062406098001 | |
| Številka proizvajalca | 993421 2000 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |