Vijačni nastavek TORX®

Št. art.: 992SLG-T50
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 992SLG-T50
EAN/GTIN 4000896103454
Številka proizvajalca 992SLG-T50
L-število L60140 1753
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Uporaba:
Sprožitev zgloba na volanskem zglobu med zamenjavo zavornega koluta/kolesnega ležaja pri FORD Transit 2006 →
  • Izjemno dolga zasnova
  • Površina: Prevlečena s KOSITROM
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 12,5 mm (1/2 in.)
  • Navzdol: Znotraj profila TORX®
  • Velikost ključa: ∙ T50
  • Dimenzije / dolžina: 138 mm
  • Dolžina l1: 100 mm
  • Neto teža (kg): 0,15 kg
  • Za ročno upravljanje
Zakaj prevleka iz kositra (titanov nitrid)?Poseben postopek za zelo trdo prevleko kositra zagotavlja izjemno visoko oprijemljivost in odpornost proti obrabi premaza, ki je optimalno primeren za neprekinjeno obremenitev, npr Serija vijačnih spojev v industriji in rokodelstvu močnejša zaščita pred obrabo zagotavlja izboljšanje življenjske življenjaPopolna natančnost prileganja zaradi optimalne debeline slojevvečji navor Optimizirana korozijska zaščita