{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Višina | 880 mm | |
| Širina | 1.560 mm | |
| Globina | 600 mm | |
| Število žepov | 5 | |
| Uporabna širina predelka | 65,6 mm | |
| Število, višina loka 400 mm | 3 | |
| Število, višina loka 800 mm | 3 | |
| Širina loka | 1.485 mm | |
| ⌀ nosilnega valja | 60 mm | |
| Nosilnost predelka | 200 kg | |
| Vrsta izdelka | Regali za pločevinaste table |
| Številka izdelka | 992101 5 | |
| EAN/GTIN | 4062406095802 | |
| Številka proizvajalca | 992101 5 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |