{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Nosilnost nosilne roke | 400 kg | |
| Višina odprtega regala z nosilnimi rokami | 2.500 mm | |
| Nastavljanje višine v rastru | 100 mm | |
| Izvedba montaže | privijačene nosilne roke | |
| Globina nosilne roke | 400-600 mm | |
| Izbira barv | RAL 5010, 2004 | |
| Višina regala | 2.500 mm | |
| Širina regala | 1.250 mm | |
| Globina enostransko | 500 mm | |
| Osna mera = širina prekata | 1.250 mm | |
| Vgradna mera | 1.314 mm | |
| Število nosilnih stebrov regala | 2 | |
| Število regalnih polj | 1 | |
| Število ravni | 5 | |
| Število nosilnih rok, enostransko | 8 | |
| Nosilnost na nosilno roko | 400 kg | |
| Nosilnost na steber vklj. s talno ravnjo | 2.000 kg | |
| Vrsta izdelka | Odprti regali z nosilnimi rokami |
| Številka izdelka | 991712 1250 | |
| EAN/GTIN | 2050001760463 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | RR Fischer GmbH, Otto-Hahn-Straße 2, 50169 KERPEN, Deutschland, www.rr-fischer.com |